Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M04170.160.0050 Insexskruv M16 x 1.50, 50mm Längd, 25PK | AB8ERC 25DK07

APPROVED VENDOR M04170.160.0050 Insexskruv M16 x 1.50, 50 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB8ERC Modell: M04170.160.0050Korsreferens: 25DK07 / 42GD28
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
1 119 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 1.5
DiameterM16
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd10mm
Head TypHex
Huvudets bredd24mm
Längd under huvudet50mm
MaterialStål
Min. Trådlängd50mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6289
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.160.0050 Insexskruv M16 x 1.50, 50 mm längd, 25 PK
1 119 kr /packa