Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.025.0020 Hylsskruv Standard M2 x 0.45 X 20, 100PK | AB8TPH 29DH51

APPROVED VENDOR M07000.025.0020 Insexskruv Standard M2 x 0.45 X 20, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8TPH Modell: M07000.025.0020Korsreferens: 29DH51 / 42GD71
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
141SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM2-0.45
Drivstorlek2mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.4.5mm
Huvudhöjd2.5mm
Head TypStandard
Längd under huvudet20mm
MaterialKolstål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M2
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek0.45mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.025.0020 Insexskruv Standard M2 x 0.45 X 20, 100PK
141SEK /packa