Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.040.0050 Socket Cap Screw Standard M4 x 0.70X50, 100PK | AE8AVZ 6CE71

APPROVED VENDOR M07000.040.0050 Hylsskruv Standard M4 x 0.70X50, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE8AVZ Modell: M07000.040.0050Korsreferens: 6CE71 / 42GE02
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
228SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvart
Huvud Dia.7mm
Huvudhöjd4mm
Head TypStandard
Längd under huvudet50mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.53
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.040.0050 Hylsskruv Standard M4 x 0.70X50, 100PK
228SEK /packa