BUSSMANN MDQ-serie specialsäkringar


Filter
Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 6.35mm , Säkringsstorlek/grupp: 3AG (6.3 mm x 32 mm) , Säkringstyp: Tidsfördröjning / långsamt slag , Längd: 31.75mm , Mfr. Serier: MDQ , Monteringssätt: Hållare / klämma , Förpackning: Bulk , Uppsägningstyp: Clip
StilModellStrömAvbryt betygResistensSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
MDQ-1-8 / 10
1.8A1kA-250 VAC83 SEK
B
MDQ-1-1 / 4
1.25A35A360 mOhm250 VAC83 SEK
B
MDQ-2-8 / 10
2.8A100A-250 VAC32 SEK
A
MDQ-8
8A1kA-32 VAC99 SEK
B
MDQ-1/100
10mA--250 VAC367 SEK
B
MDQ-1/16
62.5mA35A83.3 Ohm250 VAC217 SEK
A
MDQ-7/10
700mA35A-250 VAC83 SEK
B
MDQ-3/4
750mA35A-250 VAC83 SEK
A
MDQ-8/10
800mA35A-250 VAC83 SEK

MDQ-serie specialsäkringar

Specialsäkringar i Bussmann MDQ-serien används inom fordons-, industri- och förnybar energisektor för att skydda motordrifter, växelriktare och elektroniska system. De erbjuder noggrant och tillförlitligt skydd mot överbelastning och kortslutning. Dessa säkringar säkerställer oavbruten drift genom att omedelbart avbryta alltför höga strömmar, vilket förhindrar skador på utrustningen och minimerar stilleståndstiden. De levereras med ett glasrörshölje för överströmsskydd av elektroniska kretsar. Dessa säkringar är integrerade med ett patronformat för enkel installation i märkets säkringshållare, block eller säkringsklämma.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?