Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.060.0070 Hylsskruv Standard M6 x 1X70, 100PK | AB7DEB 22TZ44

APPROVED VENDOR M07000.060.0070 Hylsskruv Standard M6 x 1X70, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7DEB Modell: M07000.060.0070Korsreferens: 22TZ44 / 42GE50
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
660SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypStandard
Längd under huvudet70mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.746
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.060.0070 Hylsskruv Standard M6 x 1X70, 100PK
660SEK /packa