WESTWARD 3APE9 Fettpump 120 lb./16 gallontrumma 50: 1 Pumpförhållande | AC8JHF

WESTWARD 3APE9 fettpump 120 lb./16 gallon trumma 50:1 pumpförhållande

Finns i lager
Artikel: AC8JHF Modell: 3APE9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 172 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörj pump med pistol
Luftintag1/4 "FNPT
Luftmotorstorlek2.5 "
Förbrukning @ 100 PSI8.1 cfm
Passar behållarstorlek120 lb./16 gal. Trumma
Fett typNLGI # 1 & 2
Slanglängd7ft.
Max. Tryck5750 psi
Pumpförhållande50:1
Volym per minut2.40 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.1735
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)41.66
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Trumskydd Dia. (12 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagPassar behållarstorlekSlanglängdArtikelMaterialMax. TryckPris
WESTWARD 29FW98 Fettpump 35 Lb./5 Gallonspann 50: 1 Pumpförhållande | AB8VAP 29FW981/4 "FNPT35 lb./5 gal. Hink7ft.Smörj pump med pistolMässing, nitril, polyuretangummi, stål och zink7500 psi18 335 kr
WESTWARD 29FX01 Smörjpump 400 Lb./55 gallon trumma 50: 1 pumpförhållande | AB8VAR 29FX011/4 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma7ft.SmörjpumpMässing, nitril, polyuretangummi, stål och zink7500 psi22 938 kr
WESTWARD 3APE8 Fettpump 25 till 50 lb Behållare 50: 1 Pumpförhållande | AC8JHE 3APE81/4 "FNPT25 till 50 lb. Behållare7ft.Smörj pump med pistol-5750 psi11 149 kr
WESTWARD 5NUE3 Fettpump 25 till 50 lb. Behållare 50: 1 Pumpförhållande | AE4XQN 5NO31 / 4 "NPT25 till 50 lb. Behållare7ft.Bärbar fettpump med pistolStål, mässing, aluminium och polyuretan7500 psi19 170 kr
WESTWARD 5NUE5 Fettpump 400 Lb./55 gallon trumma 50: 1 pumpförhållande | AE4XQQ 5NO51 / 4 "NPT400 lb./55 gal. Trumma7ft.Smörj pump med pistolStål, mässing, aluminium och polyuretan7500 psi20 891 kr
WESTWARD 5TCV2 fettpump 120 Lb./16 gallon trumma 50: 1 pumpförhållande | AE6JNP 5TCV21/4 "FNPT120 lb./16 gal. Trumma13ft.Bärbar fettpump med pistolStål5800 psi22 898 kr
WESTWARD 5TCV3 fettpump 400 lb / 55 gallon trumma 50: 1 pumpförhållande | AE6JNQ 5TCV31/4 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma10ft.SmörjpumpStål5800 psi23 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 3APE9 fettpump 120 lb./16 gallon trumma 50:1 pumpförhållande
12 172 kr /enhet