Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.080.0022 Hylsskruv Standard M8 x 1.25X22, 100PK | AB7DEJ 22TZ51

APPROVED VENDOR M07000.080.0022 Hylsskruv Standard M8 x 1.25X22, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7DEJ Modell: M07000.080.0022Korsreferens: 22TZ51 / 42GE64
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
385SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypStandard
Längd under huvudet22mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3887
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0022 Hylsskruv Standard M8 x 1.25X22, 100PK
385SEK /packa