PIC GAUGES Lågtrycksmätare, MNPT, 1/2 "NPT, Mätanslutning Plats: Botten


Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , Fodralfärg: Rostfritt stål , Case Material: Rostfritt stål , Anslutningsplats: Botten , Anslutningsstorlek: 1 / 2 " , Urtavla storlek: 4" , Linsmaterial: Glas , Drifttemp. Räckvidd: -30 grader till 180 grader F. , Primär applikation: Lågtryck , Område: 0 till 100
StilModellMinsta examenSockelmaterialVättade materialPris (ex moms)
A
LP1-SB-402-10X17.5
0.25KopparKoppar2 569 SEK
B
LP1-SS-402-100
2Rostfritt stålRostfritt stål4 154 SEK
B
LP1-SS-402-20X35
5/2Rostfritt stålRostfritt stål4 154 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?