Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.080.0180 Hylsskruv Standard M8 x 1.25X180, 25PK | AB7DFA 22TZ66

APPROVED VENDOR M07000.080.0180 Hylsskruv Standard M8 x 1.25X180, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7DFA Modell: M07000.080.0180Korsreferens: 22TZ66 / 164D09
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
775SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypStandard
Längd under huvudet180mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9098
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0180 Hylsskruv Standard M8 x 1.25X180, 25PK
775SEK /packa