A Kroppsmaterial: Aluminium , Bore Dia.: 2" , Cylindertyp: NFPA , Max. Ladda: 785 lb. , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Sidotappad / hylsmutter , Kolvstång Material: Krompläterat stål , Portstorlek: 1 / 4 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stångens längd: 3 / 4 " , Stång Trådstorlek: 1/2 "-20 , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Stål , Rörmaterial: Aluminium
Dubbelverkande luftcylindrar, 2 tums diameter
SPEEDAIRE dubbelverkande NFPA-luftcylindrar används för att utöva kraft med en kolv för att flytta ett föremål. De använder tryckluft för att applicera kraften, medan den justerbara kudden dämpar kraften. Dessa luftcylindrar har aluminiumkonstruktion med silver och svart finish och har en magnetiskt styrd kolv för driften. De kan enkelt monteras med 4 invändigt gängade hylsmuttrar infällda i huvudet och 4 gängade hål i locket. Välj bland ett brett utbud av dessa dubbelverkande luftcylindrar, tillgängliga i kolvkonstruktioner av aluminium och stål på Raptor Supplies.