Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.140.0100 Socket Cap Screw Standard M14 x 2 X 100, 25PK | AB7DHD 22UA16

APPROVED VENDOR M07000.140.0100 Insexskruv Standard M14 x 2 X 100, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7DHD Modell: M07000.140.0100Korsreferens: 22UA16 / 42GF40
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
1 008 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM14 x 2
Drivstorlek12mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.21mm
Huvudhöjd14mm
Head TypStandard
Längd under huvudet100mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M14
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC55mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3484
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.140.0100 Insexskruv Standard M14 x 2 X 100, 25PK
1 008 kr /packa