Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 42510A-NIST Ir Termometer -58 till 1200f 1 tum @ 12 tums fokus | AC2QKW 2LZV2

EXTECH 42510A-NIST Ir-termometer -58 Till 1200f 1 In@12 Inch Focus

Finns i lager
Artikel: AC2QKW Modell: 42510A-NISTKorsreferens: 2LZV2
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
6 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelinfraröd termometer
Noggrannhet+ /-1%
LarmetHögt lågt
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatNIST
DatahållJa
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
emissions~~POS=TRUNCJusterbar 0.10 till 1.00
Fokuspunktstorlek och avstånd1 "@ 12"
LasersiktEnkel prick
MinneMin Max
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 50 grader C (32 grader till 122 grader F)
Repeterbarhet+ /-0.5%
Upplösning0.1 grader Upp till 199.9 grader
Respons tid300 msek.
Spektrala känslighet8 till 14 uM
Temp. Räckvidd-58 grader till 1200 grader F.
TriggerJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inbyggd laserpekare för enkel inriktning, Overrange-indikator, automatisk avstängning

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetKalibrerings certifikatVisaMinneDriftstemp. RäckviddUpplösningRespons tidPris
EXTECH 42512 Ir Termometer -58 till 1832f 1 tum @ 30 tums fokus | AC2DKB 2HZC4 42512-58 grader till 1832 grader F.+ /-1%-Bakgrundsbelyst LCD-skärmMax32 grader till 122 grader F.0.1 grader F / C150 msek.4 252 kr
EXTECH 42545-NIST Ir Termometer -58 till 1832f 1 tum @ 50 tums fokus | AC2QKZ 2LZV6 42545-NIST-58 grader till 1832 grader F.+ /-2%NISTBakgrundsbelyst LCD-skärmMin / Max / Avg / Dif32 grader till 122 grader F.0.1 grader Upp till 199.9 grader1000 msek.12 194 kr
EXTECH 42545 Ir termometer -58 till 1832f 1 tum @ 50 tums fokus | AC3HKZ 2TKT3 42545-58 grader till 1832 grader F.+ /-2%-Bakgrundsbelyst LCD-skärmMin / Max / Avg / Dif32 grader till 122 grader F.0.1 grader Upp till 199.9 grader1000 msek.6 200 kr
EXTECH 42512-NIST Ir Termometer -58 till 1832f 1 tum @ 30 tums fokus | AF2CXM 6RGK8 42512-NIST-58 grader till 1832 grader F.+ /-1%NISTBakgrundsbelyst LCD-skärmMax0 grader till 50 grader C (32 grader till 122 grader F)0.1 grader F / 0.1 grader C150 msek.10 736 kr
EXTECH IR267 Bakgrundsbelyst LCD infraröd termometer, -58 grader. till 1112 grader. F Temp. Räckvidd | CD2LWU 53PZ24 IR267-45 grader till 315 grader-Nej-Max / Min / Avg / Dif32 grader till 122 grader F.0.1 grader F / C1 sek.1 026 kr
EXTECH IR270 infraröd termometer, 1.5 tums bakgrundsbelyst LCD | CH6PQM 55EP28 IR270---1.5" bakgrundsbelyst LCD-32 till 132 grader F0.1 grader F/C1000 ms1 581 kr
EXTECH IR270-NIST Infraröd termometer, 1.5 tums bakgrundsbelyst LCD | CH6PQN 55EP29 IR270-NIST-4 till 1202 grader.--1.5" bakgrundsbelyst LCD-32 till 132 grader F0.1 grader F/C1000 ms4 958 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 42510A-NIST Ir-termometer -58 Till 1200f 1 In@12 Inch Focus
6 632 kr /enhet