Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.160.0025 Socket Cap Screw Standard M16 x 2 X 25, 25PK | AB7DHN 22UA25

APPROVED VENDOR M07000.160.0025 Insexskruv Standard M16 x 2 X 25, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7DHN Modell: M07000.160.0025Korsreferens: 22UA25 / 42GF47
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
552SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd16mm
Head TypStandard
Längd under huvudet25mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek2"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7856
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.160.0025 Insexskruv Standard M16 x 2 X 25, 25PK
552SEK /packa