Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Socket Cap Screw Standard M27 x 3 X 80, 5PK | AB8NXD 26LG80

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Insexskruv Standard M27 x 3 X 80, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8NXD Modell: M07000.270.0080Cross Ref: 26LG80 / 42GG10

Få det Maj 15, Onsdag
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
835SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM27 x 3
Drivstorlek19mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.40mm
Huvudhöjd27mm
Head TypStandard
Längd under huvudet80mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M27
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC80mm
Tråd storlek3mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4008
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Insexskruv Standard M27 x 3 X 80, 5PK
835SEK /packa