Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.300.0130 Hylsskruv Standard M30 x 0.50X130, 5PK | AB7DMG 22UC12

APPROVED VENDOR M07000.300.0130 Hylsskruv Standard M30 x 0.50X130, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7DMG Modell: M07000.300.0130Korsreferens: 22UC12 / 42GG19
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
1 043 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM30-0.5
Drivstorlek22mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.45mm
Huvudhöjd30mm
Head TypStandard
Längd under huvudet130mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M30
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC100mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7768
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0130 Hylsskruv Standard M30 x 0.50X130, 5PK
1 043 kr /packa