GODKÄND LEVERANTÖR M07000.300.0180 Socket Cap Screw Standard M30 x 0.50X180, 5PK | AB7DML 22UC16

APPROVED VENDOR M07000.300.0180 Hylsskruv Standard M30 x 0.50X180, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7DML Modell: M07000.300.0180Korsreferens: 22UC16

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 316 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM30-0.5
Drivstorlek22mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.45mm
Huvudhöjd30mm
Head TypStandard
Längd under huvudet180mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M30
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC100mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.255
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0180 Hylsskruv Standard M30 x 0.50X180, 5PK
1 316 kr /packa