APPROVED VENDOR M07000.360.0080 Socket Cap Screw Standard M36 x 4X80, 5PK | AB7DMR 22UC21

APPROVED VENDOR M07000.360.0080 Hylsskruv Standard M36 x 4X80, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7DMR Modell: M07000.360.0080Korsreferens: 22UC21 / 164D43

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

919SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM36 x 4
Drivstorlek27mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.54mm
Huvudhöjd36mm
Head TypStandard
Längd under huvudet80mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M36
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC80mm
Tråd storlek4mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3078
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.360.0080 Hylsskruv Standard M36 x 4X80, 5PK
919SEK /packa