Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07400.060.0035 Socket Cap Screw Flat M6 x 1 X 35, 100PK | AB8NPD 26LF18

APPROVED VENDOR M07400.060.0035 Socket Cap Screw Flat M6 x 1 X 35, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8NPD Modell: M07400.060.0035Cross Ref: 26LF18 / 42GG49
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
196SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.13.44mm
Huvudhöjd3.72mm
Head TypFlat
Längd under huvudet35mm
Material10.9 Steel
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.724
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.060.0035 Socket Cap Screw Flat M6 x 1 X 35, 100PK
196SEK /packa