Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07400.120.0045 Socket Cap Screw Flat M12 x 1.75 X 45, 50PK | AB8NPT 26LF31

APPROVED VENDOR M07400.120.0045 Socket Cap Screw Flat M12 x 1.75 X 45, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8NPT Modell: M07400.120.0045Cross Ref: 26LF31 / 42GG76

Få det Maj 22, Onsdag
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
476SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.26.88mm
Huvudhöjd7.4mm
Head TypFlat
Längd under huvudet45mm
Material10.9 Steel
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC45mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9544
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.120.0045 Socket Cap Screw Flat M12 x 1.75 X 45, 50PK
476SEK /packa