VALLEY CRAFT Handbilar med pneumatiska hjul


Filter
Broms: Ja , Rammaterial: Aluminium , Hjultyp: Pneumatisk
StilModellPassar skostorlekHöjdLängdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
A
F84010A7
8 "x 16"51 "8"600 Ibs20.5 "13 482 SEK
RFQ
B
F89699
8 "x 23"32 "17.5 "1000 Ibs19 "36 517 SEK
RFQ
A
F84009A0
10 "x 16"51 "8"600 Ibs20.5 "13 831 SEK
RFQ
C
F84008A1
10 "x 16"51 "8"600 Ibs20.5 "13 831 SEK
RFQ

Handbilar med pneumatiska hjul

Valley Craft handtruckar hanterar transport av tunga och besvärliga laster i industriella och kommersiella utrymmen. De har en ramkonstruktion av aluminium med en stålsko för att hantera laster upp till 600 lb. Dessa lastbilar har dubbla handtag/öglor för att hålla lastbilarna och lufthjul för att rulla över vilken yta som helst. Utvalda modeller kommer med bromsar för ökad kontroll över rörligheten, fendrar för att ge extra dragyta och utbytbara stålskydd för att skydda överdimensionerade glidskenor på lastbilarna. Raptor Supplies erbjuder också kasino handtruckar med glidram, bakre svängbara hjul och en säker spännanordning med spärrhake för att fästa laster upp till 1000 lb. Välj från ett brett utbud av dessa truckar, tillgängliga i skostorlekar på 8 x 16, 8 x 23 och 10 x 16 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?