Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07400.240.0080 Socket Cap Screw Flat M24 x 3 X 80, 10PK | AB8NQA 26LF38

APPROVED VENDOR M07400.240.0080 Socket Cap Screw Flat M24 x 3 X 80, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8NQA Modell: M07400.240.0080Cross Ref: 26LF38 / 42GG88

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 035 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM24 x 3
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.39mm
Huvudhöjd14mm
Head TypFlat
Längd under huvudet80mm
Material10.9 Steel
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC80mm
Tråd storlek3mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6685
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.240.0080 Socket Cap Screw Flat M24 x 3 X 80, 10PK
1 035 kr /packa