Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M12320.180.0150 Hex Locknut With Nylon Insert M18 x 1.5, 25PK | AB8PCM 26LJ37

APPROVED VENDOR M12320.180.0150 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M18 x 1.5, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8PCM Modell: M12320.180.0150Korsreferens: 26LJ37 / 42GH25

Få det Maj 8, Onsdag
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
257SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlekM18-1.5
FinishZink-pläterad
Gradeklass 5
Höjd18.5mm
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Fastighetsklass5.8
Rockwell Hårdhet30
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM18 x 1.5
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd27mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.116
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.180.0150 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M18 x 1.5, 25PK
257SEK /packa