KILLARK Lysdioder för armaturtank


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -40 grader till 55 grader C. , Avsluta: Epoxipulverbelagd , Fixturtyp: Farligt läge , Höjd: 5.375 " , Husfinish: Beige , Husmaterial: Kopparfri aluminium , Lampa ingår: Ja , Lamptyp: LED , Längd: 13 43 / 64 " , Montering: Yta eller upphängd , Spänning: 120 till 277 , Bredd: 13 43 / 64 "
StilModellFixtureffektLampmängdLampa wattPris (ex moms)
A
VM4LB06530WW
65326533 228 SEK
A
VM4LB09030WW
90409040 103 SEK
B
VM4LC09030WW
90409040 103 SEK
A
VM4LB13030WW
1306413048 614 SEK
B
VM4LC13030WW
1306413048 614 SEK

Lysdioder för armaturtank

Killark LED-lampor för armaturer är monterade på plana ytor för säkerhet i svåra att se miljöer. Dessa farliga platsarmaturer har LED-belysning för att minimera starttid och energiförbrukning. Valda modeller levererar upp till 120 lumen för att belysa stora områden / lager. Deras lätta men ändå slitstarka aluminiumhölje är klar med epoxipulverbeläggning för att motstå mycket slipande miljöer. Välj mellan ett brett utbud av dessa LED-lampor för armaturtankar, tillgängliga i 65, 90 & 130 watt-alternativ Raptor Supplies. Lysrörsarmaturer (kompakt lysrör) är också tillgängliga.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?