Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M12350.120.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M12 x 1.75, 50PK | AB8PED 26LJ76

APPROVED VENDOR M12350.120.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M12 x 1.75, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8PED Modell: M12350.120.0001Korsref.: 26LJ76
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
132SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
FinishGul zink
Gradeklass 8
Höjd12mm
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Fastighetsklass8.8
Rockwell Hårdhet30
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd19mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.76
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M12350.120.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M12 x 1.75, 50PK
132SEK /packa