Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M12410.100.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M10 x 1.5, 100PK | AB8PEQ 26LJ87

APPROVED VENDOR M12410.100.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M10 x 1.5, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8PEQ Modell: M12410.100.0001Korsref.: 26LJ87
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
227SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
FinishZink-pläterad
Gradeklass 10
Höjd10mm
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Fastighetsklass10.9
Rockwell Hårdhet36
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd17mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0517
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M12410.100.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M10 x 1.5, 100PK
227SEK /packa