Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M16001.100.0001 Ögonbult med axel M10 x 1.50 mm | AC6QPR 35Z456

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Ögonbult med axel M10 x 1.50 mm

Finns i lager
Artikel: AC6QPR Modell: M16001.100.0001Korsreferens: 35Z456
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
127SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.27mm
Öga utanför dia.46mm
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd86.6mm till 96mm
Shank Dia.10mm
Skaftlängd35.3mm
Axeldia.19.1 till 20.6mm
Axellängd4.8mm till 6.4mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC35.3mm
Tråd storlekM10 x 1.5
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns1628 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0608
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Ögonbult med axel M10 x 1.50 mm
127SEK /enhet