Ögonbultar

Filter

Ögonbultar är idealiska för vertikala lyftapplikationer och för att binda rep och kablar genom att ordentligt fästa dem på en solid struktur och förankra/mata repen/kablarna genom...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Eyebolt i stål, förzinkad yta

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Total längdShank Dia.Skaftlängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
A35Z5331 / 2 "15 / 16 "3 11 / 16 "1 / 4 "2.75 "2"1 / 4 "64 SEK
B35Z5581 / 2 "15 / 16 "4.875 "1 / 4 "4"2"1 / 4 "71 SEK
A35Z5413 / 4 "1-13 / 32 "4.375 "3 / 8 "3"2.5 "3 / 8 "211 SEK
B35Z5373 / 4 "1-13 / 32 "7 5 / 16 "3 / 8 "6"2.5 "3 / 8 "267 SEK
A35Z5575 / 8 "1-11 / 64 "3.875 "5 / 16 "2.75 "2"5 / 16 "114 SEK
BUYERS PRODUCTS -

Ögonbultar

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Total längdSkaftlängdTråd storlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
AB567281 1 / 2 "2 13 / 16 "0.75 "2"3 / 4-106,000 kg242 SEK
AB567271 3 / 8 "2 1 / 2 "0.63 "1 3 / 4 "5 / 8-114,000 kg187 SEK
AB567251 3 / 16 "2 1 / 16 "0.5 "1 1 / 2 "1 / 2-132,400 kg125 SEK
AB567291 11 / 16 "3 1 / 4 "0.88 "2 1 / 4 "7 / 8-97,000 kg299 SEK
AB567301 13 / 16 "3 9 / 16 "1.0 "2 1 / 4 "1-88,000 kg395 SEK
AB567231"1 21 / 32 "0.38 "1 1 / 4 "3 / 8-161,400 kg98 SEK
BB56734BLK2 9 / 16 "5 1 / 2 "1.5 "3 1 / 2 "ogängad18,000 kg742 SEK
AB567213 / 4 "13 / 16 "N / A1"1 / 4-20400 kg90 SEK
AB567227 / 8 "1 1 / 2 "0.31 "1 1 / 8 "5 / 16-181,000 kg94 SEK
VULCAN HART -

Ögonbultar

StilModellPris (ex moms)
A00-402570-00002195 SEK
RFQ
B00-719331160 SEK
RFQ
A00-402570-00003170 SEK
RFQ
PROTO -

Ögonbultlyft

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.ArtikelTotal längdShank Dia.Skaftlängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
AJ940221"1-11 / 16 "öglebulten3.5 "3 / 8 "1.25 "1.25 "3 / 8-16127 SEK
BJ940231-1 / 16 "1-13 / 16 "öglebulten3.75 "7 / 16 "1.375 "1.375 "7 / 16-14122 SEK
BJ940271.5 "2-13 / 16 "Ögonbult5.5 "3 / 4 "2"2"3 / 4-10308 SEK
BJ940291.75 "3-9 / 16 "öglebulten6.5 "1"2.5 "2.5 "1-8567 SEK
BJ940261.375 "2-9 / 16 "öglebulten4.75 "5 / 8 "1.75 "1.75 "5 / 8-11259 SEK
BJ940251.375 "2-9 / 16 "öglebulten4.75 "9 / 16 "1.75 "1.75 "9 / 16-12-
RFQ
CJ940281.625 "3.187 "öglebulten5.75 "7 / 8 "2.25 "2.25 "7 / 8-9-
RFQ
BJ940302"4-1 / 16 "öglebulten7.5 "1.125 "2.75 "2.75 "8653 SEK
BJ940322.5 "5.187 "öglebulten9.5 "1.5 "3.5 "3.5 "7-
RFQ
BJ940332.75 "6"öglebulten10.75 "1.75 "3.75 "3.75 "62 783 SEK
BJ940312.187 "4.437 "öglebulten8.25 "1.25 "3"3"8-
RFQ
BJ940343.25 "6.875 "öglebulten11.75 "2"4"4"2.52 068 SEK
BJ940217 / 8 "1.437 "öglebulten3"5 / 16 "1.125 "1.125 "5 / 16-18121 SEK
CROSBY -

Pad Eyes

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typFinishTotal längdPris (ex moms)
A10907680.63 "1 9 / 64 "Smidd med axelPulverlack1.31 "147 SEK
B10907860.75 "1 1 / 2 "Smidd med axelPulverlack1.63 "148 SEK
C10908201 1 / 4 "2 5 / 8 "Tom utan axelSvartoxid2.75 "402 SEK
D10908021"2 9 / 64 "Smidd med axelPulverlack2.34 "265 SEK
C10907221 / 4 "5 / 8 "Tom utan axelSvartoxid0.75 "78 SEK
C10907405 / 16 "7 / 8 "Tom utan axelSvartoxid1.03 "105 SEK
FABORY -

Lyftande ögonbultar

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.ArtikelShank Dia.Tråd storlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
AL16000.060.000120 mm36.0 mmÖgonbult20 mmM6 x 1900 XNUMX (N)4 772 SEK
BL16100.080.000120 mm36 mmLyftande ögonbult-M8 x 1.251400 XNUMX (N)10 120 SEK
RFQ
AL16000.080.000120 mm36.0 mmÖgonbult20 mmM8 x 1.251400 XNUMX (N)4 818 SEK
BL16100.060.000120 mm36 mmLyftande ögonbult-M6 x 1900 XNUMX (N)26 955 SEK
RFQ
BL16100.100.000125 mm45 mmLyftande ögonbult-M10 x 1.52300 XNUMX (N)9 760 SEK
RFQ
AL16000.100.000125 mm45.0 mmÖgonbult25 mmM10 x 1.52300 XNUMX (N)4 783 SEK
AL16000.120.000130 mm54.0 mmÖgonbult30 mmM12 x 1.753400 XNUMX (N)5 406 SEK
BL16100.120.000130 mm54 mmLyftande ögonbult-M12 x 1.753400 XNUMX (N)9 357 SEK
RFQ
CL16000.140.000130 mm54.0 mmÖgonbult30 mmM14 x 25000 XNUMX (N)10 269 SEK
BL16100.160.000135 mm63 mmLyftande ögonbult-M16 x 27000 XNUMX (N)9 646 SEK
RFQ
DL16000.160.000135 mm63.0 mmÖgonbult35 mmM16 x 27000 XNUMX (N)3 771 SEK
DL16000.220.000140 mm72.0 mmÖgonbult40 mmM22x2.515,000 XNUMX (N)3 995 SEK
DL16000.200.000140 mm72.0 mmÖgonbult40 mmM20 x 2.512,000 XNUMX (N)4 039 SEK
BL16100.200.000140 mm72 mmLyftande ögonbult-M20 x 2.512,000 XNUMX (N)10 835 SEK
RFQ
BL16100.220.000140 mm72 mmLyftande ögonbult-M22x2.515,000 XNUMX (N)3 689 SEK
DL16000.270.000150 mm90.0 mmÖgonbult50 mmM27x325,000 XNUMX (N)6 697 SEK
BL16100.240.000150 mm90 mmLyftande ögonbult-M24 x 318,000 XNUMX (N)3 378 SEK
BL16100.300.000160 mm108 mmLyftande ögonbult-M30x3.532,000 XNUMX (N)7 526 SEK
EL16000.330.000160 mm108.0 mmÖgonbult65 mmM33x3.542,000 XNUMX (N)7 603 SEK
DL16000.300.000160 mm108.0 mmÖgonbult65 mmM30x3.532,000 XNUMX (N)3 889 SEK
BL16100.360.000170 mm126 mmLyftande ögonbult-M36x446,000 XNUMX (N)5 552 SEK
FL16000.390.000170 mm126.0 mmÖgonbult75 mmM39x460,000 XNUMX (N)5 099 SEK
FL16000.360.000170 mm126.0 mmÖgonbult75 mmM36x446,000 XNUMX (N)3 662 SEK
SUPER-STRUT -

Ögonbult

StilModellFinishLängdStorlek
AE157-3/8X8BSvart8"3 / 8 "
RFQ
AE157-5/8X12BSvart12 "5 / 8 "
RFQ
AE157-1/2X36BSvart36 "1 / 2 "
RFQ
AE157-1/2X8EGElektrogalvaniserad8"1 / 2 "
RFQ
GRAINGER -

Lågkolstål 4.6 Ögonbult, vanlig yta

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Tråd storlekPris (ex moms)
AM16180.060.00406.0mm14.0mmM61 086 SEK
BM16180.060.00706.0mm14.0mmM61 412 SEK
CM16180.060.00306.0mm14.0mmM6780 SEK
DM16180.060.00506.0mm14.0mmM6485 SEK
EM16180.060.00806.0mm14.0mmM61 432 SEK
FM16180.080.01008.0mm18.0mmM81 443 SEK
GM16180.080.00608.0mm18.0mmM81 278 SEK
HM16180.080.00708.0mm18.0mmM81 273 SEK
IM16180.080.01208.0mm18.0mmM81 552 SEK
JM16180.080.01408.0mm18.0mmM81 700 SEK
KM16180.080.00808.0mm18.0mmM81 330 SEK
LM16180.080.00508.0mm18.0mmM8824 SEK
MM16180.100.009010.0mm20.0mmM101 565 SEK
NM16180.100.007010.0mm20.0mmM101 382 SEK
OM16180.100.006010.0mm20.0mmM101 260 SEK
PM16180.100.005010.0mm20.0mmM101 407 SEK
QM16180.100.004010.0mm20.0mmM101 336 SEK
RM16180.100.014010.0mm20.0mmM102 131 SEK
SM16180.100.010010.0mm20.0mmM101 419 SEK
TM16180.100.008010.0mm20.0mmM101 494 SEK
UM16180.100.011010.0mm20.0mmM101 786 SEK
VM16180.120.006012.0mm25.0mmM12722 SEK
WM16180.120.014012.0mm25.0mmM121 080 SEK
XM16180.120.011012.0mm25.0mmM121 068 SEK
YM16180.120.010012.0mm25.0mmM12824 SEK
GRAINGER -

Låg kolstål C15E lyftögonbult, enkel yta

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Shank Dia.Tråd storlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
AM16000.060.000120.0mm36.0mm20.0mmM6900 XNUMX (N)658 SEK
AM16000.080.000120.0mm36.0mm20.0mmM81400 XNUMX (N)907 SEK
BM16100.080.000120.0mm36.0mm20.0mmM81400 XNUMX (N)904 SEK
BM16100.060.000120.0mm36.0mm20.0mmM6900 XNUMX (N)1 224 SEK
BM16100.100.000125.0mm45.0mm25.0mmM102300 XNUMX (N)1 402 SEK
AM16000.100.000125mm45mm25.0mmM102300 XNUMX (N)1 547 SEK
CM16100.140.000130.0mm54.0mm30.0mmM145000 XNUMX (N)919 SEK
BM16100.120.000130.0mm54.0mm30.0mmM123400 XNUMX (N)2 227 SEK
DM16000.140.000130mm54mm30.0mmM145000 XNUMX (N)2 263 SEK
AM16000.120.000130mm54mm30.0mmM123400 XNUMX (N)2 574 SEK
BM16100.160.000135.0mm63.0mm35mmM167000 XNUMX (N)1 364 SEK
EM16000.160.000135mm63mm35mmM167000 XNUMX (N)1 104 SEK
CM16100.220.000140.0mm72.0mm40.0mmM2215,000 XNUMX (N)948 SEK
BM16100.200.000140.0mm72.0mm40.0mmM2012,000 XNUMX (N)2 485 SEK
EM16000.220.000140.0mm72.0mm40.0mmM2215,000 XNUMX (N)918 SEK
EM16000.200.000140mm72mm40.0mmM2012,000 XNUMX (N)1 637 SEK
EM16000.270.000150.0mm90.0mm50.0mmM27 x 325,000 XNUMX (N)3 769 SEK
CM16100.240.000150.0mm90.0mm50.0mmM2418,000 XNUMX (N)1 700 SEK
CM16100.270.000160.0mm108.0mm65mmM2725,000 XNUMX (N)4 368 SEK
EM16000.300.000160.0mm108.0mm65mmM3032,000 XNUMX (N)719 SEK
FM16000.330.000160.0mm108.0mm65mmM3342,000 XNUMX (N)1 917 SEK
CM16100.300.000160.0mm108.0mm65mmM3032,000 XNUMX (N)808 SEK
CM16100.360.000170.0mm126.0mm75mmM3646,000 XNUMX (N)1 467 SEK
GM16000.360.000170.0mm126.0mm75mmM3646,000 XNUMX (N)1 040 SEK
GM16000.390.000170.0mm126.0mm75mmM3960,000 XNUMX (N)1 890 SEK
StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Total längdShank Dia.Skaftlängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
A5LAE01 / 2 "1-1 / 16 "4.375 "5 / 16 "3"2"5 / 16-18163 SEK
A5LAE21 / 2 "1-1 / 16 "6.375 "5 / 16 "5"2"5 / 16-18205 SEK
A5LAE11 / 2 "1-1 / 16 "5 1 / 3 "5 / 16 "4"2"5 / 16-18191 SEK
A5LAE31 / 2 "1-1 / 16 "7.375 "5 / 16 "6"2"5 / 16-18203 SEK
A5LAD313 / 32 "23 / 32 "3"3 / 16 "2"1.5 "10-24120 SEK
A5LAD413 / 32 "23 / 32 "4"3 / 16 "3"2"10-24118 SEK
A5LAD615 / 32 "29 / 32 "4.25 "1 / 4 "3"2"1 / 4-20155 SEK
A5LAD715 / 32 "29 / 32 "5.187 "1 / 4 "4"2"1 / 4-20139 SEK
A5LAD815 / 32 "29 / 32 "6 5 / 16 "1 / 4 "5"2"1 / 4-20153 SEK
A5LAD915 / 32 "29 / 32 "7"1 / 4 "6"2"1 / 4-20145 SEK
A5LAD515 / 32 "29 / 32 "3.187 "1 / 4 "2"1.5 "1 / 4-20124 SEK
A5LAE421 / 32 "1-11 / 32 "4.5 "3 / 8 "3"2"3 / 8-16243 SEK
A5LAE621 / 32 "1-11 / 32 "6.625 "3 / 8 "5"2"3 / 8-16265 SEK
A5LAE521 / 32 "1-11 / 32 "5.5 "3 / 8 "4"2"3 / 8-16257 SEK
A5LAE721 / 32 "1-11 / 32 "7.625 "3 / 8 "6"2"3 / 8-16225 SEK
APPROVED VENDOR -

A2 ögonbult i rostfritt stål, blank yta

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Total längdShank Dia.SkaftlängdAxeldia.Axellängdgäng~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A35Z47820mm36mm49mm8mm13mm20mm6mm13mm76 SEK
B35Z47930mm54mm74.5mm12mm20.5mm30mm10mm20.5mm298 SEK
APPROVED VENDOR -

Släppsmidd stålögonbult, slät yta

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Total längdShank Dia.SkaftlängdAxeldia.Axellängdgäng~~POS=TRUNCPris (ex moms)
AM16000.420.000180mm147mm210mm42mm63mm85mm67mm63mm2 495 SEK
BM16000.480.000190mm168mm236mm48mm68mm100mm78mm68mm3 284 SEK
BM16000.640.0001110mm208mm298mm64mm90mm120mm98mm90mm6 837 SEK
StilModell
A1301810680
RFQ
A1301810676
RFQ
TE-CO -

Ögonbultar

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Total längdShank Dia.Skaftlängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
A429351 / 4 "5 / 8 "3-5/165 / 16 "2 11 / 16 "1.5 "5 / 16-18161 SEK
B429553 / 4 "1.5 "5.253 / 4 "3.75 "2"3 / 4-10441 SEK
C429413 / 8 "3 / 4 "3.3753 / 8 "2.625 "1.5 "3 / 8-16176 SEK
D429423 / 8 "3 / 4 "4.1253 / 8 "3.375 "2"3 / 8-16184 SEK
E429433 / 8 "3 / 4 "5.3753 / 8 "4.625 "2.5 "3 / 8-16219 SEK
F429463 / 8 "1"5.51 / 2 "4.5 "2"1 / 2-13291 SEK
G429513 / 8 "1.25 "6.6255 / 8 "5.375 "2.5 "5 / 8-11401 SEK
H429453 / 8 "1"4.251 / 2 "3.25 "1.5 "1 / 2-13261 SEK
I429503 / 8 "1.25 "5.1255 / 8 "3.875 "2"5 / 8-11409 SEK
J429303 / 16 "1 / 2 "2.251 / 4 "1.75 "3 / 4 "1 / 4-20111 SEK
K429313 / 16 "1 / 2 "3.251 / 4 "2.75 "1.25 "1 / 4-20141 SEK
L429405 / 16 "3 / 4 "3.3753 / 8 "2.625 "1.5 "3 / 8-16162 SEK
KEN FORGING -

Ögonbultar

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typFinishMaterialMin. BrottgränsTotal längdShank Dia.Pris (ex moms)
AN2028-316SS-121 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål-15.39 "3 / 4 "1 293 SEK
BK2008-LT1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft utan axelEnkelStål95,000 PSI5.06 "3 / 4 "895 SEK
CN2008-316SS-61 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål-8.81 "3 / 4 "1 122 SEK
DK2028-41 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelStål65,000 PSI3.4 "3 / 4 "350 SEK
EN2028-316SS-61 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål-9.39 "3 / 4 "1 155 SEK
FK2028-3-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål75,000 PSI6.39 "3 / 4 "1 040 SEK
GK2028-A-HDG1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelGalvaniseradStål65,000 PSI4.89 "3 / 4 "353 SEK
HK2028-2-1/2-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål75,000 PSI5.89 "3 / 4 "966 SEK
IK2028-61 1 / 2 "1 1 / 2 "Lyft med axelEnkelStål65,000 PSI9.39 "3 / 4 "368 SEK
JK2028-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål75,000 PSI5.5 "3 / 4 "737 SEK
KK2008-HDG1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft utan axelGalvaniseradStål65,000 PSI5.06 "3 / 4 "305 SEK
LK2008-61 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft utan axelEnkelStål65,000 PSI8.95 "3 / 4 "344 SEK
MK2028-LT1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelStål95,000 PSI5.5 "3 / 4 "905 SEK
NK2028-4-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål75,000 PSI7.39 "3 / 4 "1 131 SEK
OK2008-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål75,000 PSI5.06 "3 / 4 "716 SEK
PN2008-316SS-121 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål-14.81 "3 / 4 "1 373 SEK
GK2028-HDG1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelGalvaniseradStål65,000 PSI5.5 "3 / 4 "329 SEK
QN2009-316SS-121 3 / 4 "3 1 / 2 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål-15.53 "7 / 8 "1 376 SEK
RN2029-316SS-121 3 / 4 "3 1 / 2 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål-16.06 "7 / 8 "1 630 SEK
SN2009-316SS-61 3 / 4 "3 1 / 2 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål-9.53 "7 / 8 "1 087 SEK
TN2029-316SS-61 3 / 4 "3 1 / 2 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål-10.06 "7 / 8 "1 282 SEK
UK2027-41 3 / 8 "2 1 / 2 "Lyft med axelEnkelStål65,000 PSI7.06 "5 / 8 "288 SEK
BK2007-61 3 / 8 "2 1 / 2 "Lyft utan axelEnkelStål65,000 PSI8.69 "5 / 8 "287 SEK
VK2027-SS1 3 / 8 "2 1 / 2 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål75,000 PSI4.89 "5 / 8 "714 SEK
WK2007-LT1 3 / 8 "2 1 / 2 "Lyft utan axelEnkelStål95,000 PSI4.56 "5 / 8 "270 SEK
FABORY -

Ögonbultar

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typFinishArtikelMaterialTotal längdShank Dia.Pris (ex moms)
AM16180.080.00908 mm18 mmutan axelOavslutatÖgonbultStål90 mmM81 233 SEK
BL16180.080.01408 mm18.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--12 255 SEK
CL16180.080.00808 mm18.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--12 747 SEK
DL16180.080.00508 mm18.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--13 355 SEK
EL16180.080.01208 mm18.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--11 911 SEK
FL16180.100.006010 mm20.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--10 821 SEK
GL16180.100.007010 mm20.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--10 335 SEK
HL16180.120.015012 mm25.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--7 429 SEK
IL16180.160.006016 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--9 136 SEK
JL16180.160.020016 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--7 753 SEK
KL16180.160.012016 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--6 362 SEK
LL16180.160.008016 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--8 595 SEK
ML16180.160.016016 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--7 958 SEK
ML16180.200.016018 mm40.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--7 193 SEK
NL51940.080.000120 mm36.0 mmmed axelEnkelÖgonbultRostfritt stål49.0 mm8 mm10 723 SEK
OL16180.240.008022 mm45.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--14 416 SEK
PL16180.240.014022 mm45.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--8 530 SEK
QL16180.240.015022 mm45.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--9 244 SEK
RL16180.300.020028 mm55.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--9 538 SEK
SL16180.300.016028 mm55.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--10 895 SEK
ML16180.300.018028 mm55.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--8 351 SEK
TL16010.120.000130 mm54.0 mmmed axelzinkÖgonbultStål74.5 mm12 mm3 225 SEK
TL16010.200.000140 mm72.0 mmmed axelzinkÖgonbultStål102.0 mm20 mm3 502 SEK
UL16000.240.000150 mm90.0 mmLyft med axelEnkelÖgonbultStål126.0 mm24 mm3 863 SEK
UM16000.240.000150.0mm90.0mmLyft med axelEnkelLyftande ögonbultStål126mm24.0mm1 503 SEK
CROSBY -

Ögonbultar

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.FinishTotal längdSkaftlängdTråd storlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A10451761 1 / 4 "2 1 / 4 "Galvaniserad6.44 "4"2-115,200 kg698 SEK
B99002572 1 / 4 "4 3 / 16 "Svartoxid7.2 "2 3 / 4 "1 1 / 8-7-1 652 SEK
B99002803 1 / 2 "6 1 / 4 "Svartoxid10.48 "3 3 / 4 "1 3 / 4-5 "-6 865 SEK
B99002984 1 / 2 "8 3 / 4 "Svartoxid14.88 "5"2 1 / 2-4-13 988 SEK
B99002894"7 5 / 8 "Svartoxid12.33 "4"2-4 1/2 "-8 976 SEK
C10450505 / 8 "1 1 / 18 "Galvaniserad3.5 "2 1 / 4 "1 1 / 2-181,200 kg254 SEK
StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Total längdShank Dia.Skaftlängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A35Z4631"2"6.5 "1 / 2 "4.5 "3"1 / 2-132200 kg152 SEK
A35Z4611"2"8"1 / 2 "6"3"1 / 2-132200 kg164 SEK
A35Z4671"2"14 "1 / 2 "12 "4"1 / 2-132200 kg258 SEK
A35Z4751"2"10 "1 / 2 "8"4"1 / 2-132200 kg213 SEK
A35Z4761"2"12 "1 / 2 "10 "4"1 / 2-132200 kg248 SEK
A35Z4641"2"4.5 "1 / 2 "3.25 "2"1 / 2-132200 kg120 SEK
A35Z5031"2"4"1 / 2 "2"1.625 "1 / 2-132200 kg126 SEK
A35Z4771 / 2 "1"4"1 / 4 "3"1.5 "1 / 4-20500 kg87 SEK
A35Z4931 / 2 "1"7"1 / 4 "6"3"1 / 4-20500 kg107 SEK
A35Z4591 / 2 "1"5"1 / 4 "4"2"1 / 4-20500 kg396 SEK
A35Z4571 / 2 "1"3"1 / 4 "2"1.5 "1 / 4-20500 kg87 SEK
A35Z4473 / 4 "1.5 "7.5 "3 / 8 "6"3"3 / 8-161200 kg-
RFQ
A35Z4963 / 4 "1.5 "9.5 "3 / 8 "8"4"3 / 8-161200 kg365 SEK
A35Z4893 / 4 "1.5 "4.5 "3 / 8 "3"1.5 "3 / 8-161200 kg113 SEK
A35Z4743 / 4 "1.5 "5.5 "3 / 8 "4"2"3 / 8-161200 kg131 SEK
A35Z4403 / 4 "1.5 "4"3 / 8 "2.5 "1.5 "3 / 8-161200 kg112 SEK
A35Z4423 / 4 "1.5 "6"3 / 8 "4.5 "3"3 / 8-161200 kg121 SEK
APPROVED VENDOR -

Släppsmidd stålögonbult, förzinkad yta

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Total längdShank Dia.SkaftlängdAxeldia.Axellängdgäng~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A35Z54220mm36mm49mm8mm13mm20mm6mm13mm109 SEK
A35Z55225mm45mm62mm10mm17mm25mm8mm17mm191 SEK
A35Z52130mm54mm74.5mm12mm20.5mm30mm10mm20.5mm173 SEK
A35Z54735mm63mm90mm16mm27mm35mm12mm27mm352 SEK
B35Z50540mm72mm102mm20mm30mm40mm14mm30mm217 SEK
B35Z51250mm90mm126mm24mm36mm50mm18mm36mm447 SEK
B35Z50760mm108mm153mm30mm45mm65mm22mm45mm681 SEK
B35Z49870mm126mm180mm36mm54mm75mm26mm54mm967 SEK
APPROVED VENDOR -

Drop Forged Carbon Steel Eyebolt, Zink Plated Finish

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typTotal längdShank Dia.SkaftlängdAxeldia.AxellängdPris (ex moms)
A35Z5111"1-11 / 16 "med axel4.84 "till 5.22"3 / 8 "3"0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"103 SEK
B35Z5271"1-11 / 16 "utan axel4.56 "till 4.94"3 / 8 "3"--80 SEK
A35Z4691"1-11 / 16 "med axel4.34 "till 4.72"3 / 8 "2.5 "0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"131 SEK
B35Z4811"1-11 / 16 "utan axel4.06 "till 4.44"3 / 8 "2.5 "--86 SEK
C35Z4581"1-11 / 16 "med axel3.09 "till 3.47"3 / 8 "1.25 "0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"62 SEK
D35Z5381-11 / 16 "3.25 "med axel5.755 "till 6.19"7 / 8 "2.25 "1.31 till 1.44 "0.31 "till 0.38"321 SEK
E35Z5321-13 / 16 "3-9 / 16 "med axel6.44 "till 6.88"1"2.5 "1.50 till 1.62 "0.38 "till 0.44"580 SEK
B35Z5621.5 "2-13 / 16 "utan axel5.69 "till 6.06"3 / 4 "3"--302 SEK
A35Z5151.5 "2-13 / 16 "med axel5.06 "till 5.5"3 / 4 "2"1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"279 SEK
A35Z5551.5 "2-13 / 16 "med axel5.56 "till 6"3 / 4 "2.5 "1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"152 SEK
A35Z5281.5 "2-13 / 16 "med axel6.06 "till 6.5"3 / 4 "3"1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"328 SEK
B35Z4911.187 "2-1 / 16 "utan axel3.5 "till 3.88"1 / 2 "1.5 "--75 SEK
A35Z5021.187 "2-1 / 16 "med axel4.81 "till 5.19"1 / 2 "2.5 "0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"148 SEK
B35Z4901.187 "2-1 / 16 "utan axel5 "till 5.38"1 / 2 "3"--136 SEK
C35Z4721.187 "2-1 / 16 "med axel3.81 "till 4.19"1 / 2 "1.5 "0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"130 SEK
B35Z5131.187 "2-1 / 16 "utan axel4.5 "till 4.88"1 / 2 "2.5 "--114 SEK
A35Z4991.187 "2-1 / 16 "med axel5.31 "till 5.69"1 / 2 "3"0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"168 SEK
A35Z5061.375 "2.5 "med axel4.56 "till 4.94"5 / 8 "1.75 "1.00 till 1.06 "0.25 "till 0.31"197 SEK
A35Z5161.375 "2.5 "med axel5.31 "till 5.69"5 / 8 "2.5 "1.00 till 1.06 "0.25 "till 0.31"262 SEK
B35Z4831.375 "2.5 "utan axel5.44 "till 5.81"5 / 8 "3"--305 SEK
A35Z5171.375 "2.5 "med axel5.81 "till 6.19"5 / 8 "3"1.00 till 1.06 "0.25 "till 0.31"250 SEK
C35Z4453 / 4 "1.187 "med axel2.22 "till 2.53"1 / 4 "1"0.50 till 0.56 "0.12 "till 0.19"56 SEK
B35Z4513 / 4 "1.187 "utan axel2.06 "till 2.38"1 / 4 "1"--27 SEK
C35Z4627 / 8 "1.437 "med axel2.66 "till 2.97"5 / 16 "1.125 "0.56 till 0.62 "0.12 "till 0.19"80 SEK
APPROVED VENDOR -

Släppsmidd kolstålögonbult, slät yta

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typTotal längdShank Dia.SkaftlängdAxeldia.AxellängdPris (ex moms)
A35Z4601"1-11 / 16 "utan axel4.56 "till 4.94"3 / 8 "3"--163 SEK
A35Z4531"1-11 / 16 "utan axel4.06 "till 4.44"3 / 8 "2.5 "--270 SEK
B35Z4521"1-11 / 16 "med axel2.47 "till 2.85"3 / 8 "5 / 8 "0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"73 SEK
B35Z4501"1-11 / 16 "med axel2.59 "till 2.97"3 / 8 "3 / 4 "0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"58 SEK
B35Z4711"1-11 / 16 "med axel4.34 "till 4.72"3 / 8 "2.5 "0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"64 SEK
A35Z4481"1.625 "utan axel2.81 "till 3.19"3 / 8 "1.25 "--55 SEK
B35Z4881"1-11 / 16 "med axel4.84 "till 5.22"3 / 8 "3"0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"313 SEK
B35Z4441"1-11 / 16 "med axel3.09 "till 3.47"3 / 8 "1.25 "0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"60 SEK
C35Z4821-3 / 32 "1-27 / 32 "med axel3.41 "till 3.78"7 / 16 "1.375 "0.75 till 0.81 "0.19 "till 0.25"93 SEK
D35Z5251-11 / 16 "3.25 "med axel5.755 "till 6.19"7 / 8 "2.25 "1.31 till 1.44 "0.31 "till 0.38"287 SEK
E35Z5011-13 / 16 "3-9 / 16 "med axel6.44 "till 6.88"1"2.5 "1.50 till 1.62 "0.38 "till 0.44"497 SEK
D35Z5191.5 "2-13 / 16 "med axel6.06 "till 6.5"3 / 4 "3"1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"388 SEK
F35Z5091.5 "2-13 / 16 "utan axel5.19 "till 5.56"3 / 4 "2.5 "--355 SEK
D35Z4921.5 "2-13 / 16 "med axel5.06 "till 5.5"3 / 4 "2"1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"245 SEK
C35Z5181.5 "2-13 / 16 "med axel4.56 "till 5"3 / 4 "1.5 "1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"259 SEK
C35Z5241.5 "2-13 / 16 "med axel4.31 "till 4.75"3 / 4 "1.25 "1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"243 SEK
A35Z5461.5 "2-13 / 16 "utan axel5.69 "till 6.06"3 / 4 "3"--337 SEK
A35Z4841.5 "2-13 / 16 "utan axel4.69 "till 5.06"3 / 4 "2"--244 SEK
D35Z5311.5 "2-13 / 16 "med axel5.56 "till 6"3 / 4 "2.5 "1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"330 SEK
A35Z4661.187 "2-1 / 16 "utan axel3.5 "till 3.88"1 / 2 "1.5 "--80 SEK
A35Z4681.187 "2-1 / 16 "utan axel4.5 "till 4.88"1 / 2 "2.5 "--223 SEK
A35Z4851.187 "2-1 / 16 "utan axel5 "till 5.38"1 / 2 "3"--217 SEK
G35Z4971.187 "2-1 / 16 "med axel5.31 "till 5.69"1 / 2 "3"0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"211 SEK
C35Z4861.187 "2-1 / 16 "med axel3.81 "till 4.19"1 / 2 "1.5 "0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"117 SEK
C35Z4801.187 "2-1 / 16 "med axel4.81 "till 5.19"1 / 2 "2.5 "0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"155 SEK
12

Ögonbultar

Ögonbultar är idealiska för vertikala lyftapplikationer och för att binda rep och kablar genom att ordentligt fästa dem på en solid struktur och förankra/mata repen/kablarna genom bultens utskjutande ögla (öga). Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av ögonskruvar från märken som Chicago hårdvara, Grainger, Ken Forging, Fabory och mer. Kraftiga ögonbultar används vid riggning för lyft av tunga laster, medan mindre ögonbultar används för att spänna vajrar och liknande icke-bärande operationer. Dessa ögonbultar finns i både metrisk och imperialistisk design.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en ögonbult och en ringbult?

En standard ögonbult har en enkel smidd ring på toppen av skaftet, medan en ringbult är utrustad med en extra ring runt den första ringen. Ögonbultar kan bara ta emot krafter som är vertikalt över eller under, medan ringbultar kan hantera vinklade krafter också.

Hur monterar man ögonbultar?

  • Bestäm tjockleken på materialet där bulten ska installeras.
  • Välj en bult så att den gängade delen av ögonbulten sticker ut ur ytan.
  • Om ögonbulten har en ogängad del inuti materialet, använd brickor för att höja höjden på bulten så att endast den gängade delen är inuti materialet.
  • Installera ögonbulten inuti det förgängade hålet i materialet.
  • Använd en skruvmejsel som en spak för att skruva i bulten eller dra åt den för hand.
  • Fäst en mutter om möjligt.

Vilka är några säkerhetsåtgärder när du använder eller installerar ögonbultar?

  • Använd ögonbultar med högre arbetsbelastningsgräns än vad som krävs.
  • Kontrollera om det finns tecken på slitage eller skador på bultarna.
  • Gängorna på ögonbultens skaft och gängade hål ska vara rena.
  • Slipa eller skär inte av ögonbulten eftersom det skulle skada bultens inre styrka.
  • Belastningar ska appliceras på ögats axel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?