Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M16001.200.0001 Ögonbult med axel M20 x 2.50 mm | AC6QTR 35Z526

APPROVED VENDOR M16001.200.0001 Ögonbult med axel M20 x 2.50 mm

Finns i lager
Artikel: AC6QTR Modell: M16001.200.0001Korsreferens: 35Z526
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.41mm
Öga utanför dia.81mm
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd146.1mm till 157.2mm
Shank Dia.20mm
Skaftlängd57.3mm
Axeldia.33.3 till 36.6mm
Axellängd7.9mm till 9.7mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC57.3mm
Tråd storlekM20 x 2.5
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns6292 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6862
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.200.0001 Ögonbult med axel M20 x 2.50 mm
363SEK /enhet