Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M20130.050.1000 Threaded Rod Plain M5 x 0.8x1m | AA8RAU 19NN09

APPROVED VENDOR M20130.050.1000 gängad stång slät M5 x 0.8x1 m

Finns i lager
Artikel: AA8RAU Modell: M20130.050.1000Korsreferens: 19NN09

Få det Maj 22, Onsdag
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klassklass 10
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd1m
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM5 x 0.8
Gängtypmetrisk
Sträckgräns900 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1229
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155056
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.050.1000 gängad stång slät M5 x 0.8x1 m
181SEK /enhet