Känselmätare

Filter

PRECISION BRAND -

Känselmätare

StilModellBladlängdMaterialTemperTjocklekPris (ex moms)
A767405"260 Alloy Mässing30T-skala 56-780.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm1 819 SEK
B777505"301 Stainless SteelRC 45-550.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm2 454 SEK
C197405"Fjäderstål med hög kolhaltRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm . 0.508 mm 0.559 mm 0.610 mm562 SEK
D1999012 "Fjäderstål med hög kolhaltRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm . 0.508 mm 0.559 mm 0.635 mm1 627 SEK
PROTO -

Uppsättningar för tändstiftsgapmätare

StilModellAntal bitarTjocklekPris (ex moms)
AJ000J70.111, 0.114, 0.127, 0.137, 0.152, 0.203 mm101 SEK
BJ000K80.020, 0.025, 0.028, 0.030, 0.032, 0.034, 0.035, 0.040 "155 SEK
PRECISION BRAND -

Feeler Gage Set 13 st

StilModellBladlängdPris (ex moms)
A789055"568 SEK
A7890012 "817 SEK
STARRETT -

Känselmätare

StilModellArtikelPris (ex moms)
A173MAKänslomätare Set1 554 SEK
B173MCTTjocklek Gage1 911 SEK
C172MBTTjocklek Gage1 085 SEK
PROTO -

Uppsättningar för kortbladsmätare

StilModellAntal bitarTjocklekPris (ex moms)
AJ00MM15150.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm187 SEK
BJ00MM25250.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm343 SEK
STARRETT -

Känselmätare

StilModellPris (ex moms)
A245M4 411 SEK
B572B1 499 SEK
WESTWARD -

Känselmätare

StilModellPris (ex moms)
A44ZE49223 SEK
B44ZE62234 SEK
PROTO -

Ign Feeler Mätare Set

ModellArtikelPris (ex moms)
J000DAD2KMY142 SEK
PROTO -

Böjda känselmätare

ModellArtikelPris (ex moms)
J000MAD2KNA232 SEK
PROTO -

Feeler Gauge Set 6st

ModellArtikelPris (ex moms)
J000BRAD2KMX113 SEK
PROTO -

Känslomätare set 12 blad 12 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
J000SLAD2KNB476 SEK
INSIZE -

Känselsätare, tum, 32 känselblad, 0.0015 tum till 0.035 tum tjockt område

ModellArtikelPris (ex moms)
4608-31CR4RBQ267 SEK
STARRETT -

Avsmalnande känselmåttssats, 0.0015 tum till 0.015 tum tjockleksområde, 8 känselblad

ModellArtikelPris (ex moms)
172CTCH6HXG1 293 SEK
Se detaljer

Känselmätare

Känselmätarsatser är utformade för att mäta spelrum och gapbredder inom teknik, bearbetning, träbearbetning och fordonsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av avståndsmätarsatser, tillgängliga i böjda / tändning / långa blad / korta blad / icke-metalliska / tändstift varianter från märken som proto och Precisionsmärke. De har släta kanter och rundade ändar för tät tolerans och förarsäkerhet och markeringar på kroppen för enkla mätningar. Valda modeller levereras med ett vinylfodral för skydd mot rost och korrosion. Välj från ett brett utbud av mätaruppsättningar, tillgängliga i förpackningar om 6, 12, 13, 15, 20 och 25 enheter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?