Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51000.040.0035 Insexskruv Rostfritt stål M4 x 0.70, 35 mm Längd, 50PK | AB8TRR 29DJ26

APPROVED VENDOR M51000.040.0035 Insexskruv av rostfritt stål M4 x 0.70, 35 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB8TRR Modell: M51000.040.0035Korsreferens: 29DJ26 / 42GL40
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
872SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
DiameterM4
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd2.8mm
Head TypHex
Längd under huvudet35mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd14mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC14mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318152061
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.040.0035 Insexskruv av rostfritt stål M4 x 0.70, 35 mm längd, 50 PK
872SEK /packa