HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vippbrytare av marin kvalitet, W/ pilotljus


Filter
AC-kontaktbetyg: 15A Induktiv belastning , Kroppsfärg: Svart , DC Kontaktbetyg: 5A @ 12V , Monteringshål: 0.875 "x 1.5" , Drifttemp. Räckvidd: 32 grader till 100 grader F. , Terminaler: 1/4 "Snabbanslutningsflik
StilModellKontaktformulärArtikelAntal anslutningarRekommenderad användningVäxelfunktionPris (ex moms)
A
MR123LRSP
SPDTTänd vippomkopplare5Länspumpar, hastighetsväljare, lampor, navigationslamporPå / Av / På748 SEK
B
MR123MSP
SPDTVippströmbrytare3LänspumparTillfällig På / Av / På296 SEK
A
MR11LRSP
SPSTTänd vippomkopplare4Belysning, länsfläkt, länspumpar, tillbehörPå Av715 SEK
C
MR11MSP
SPSTVippströmbrytare2Start, vinschar, mätareTillfällig på / av280 SEK

Vippbrytare av marin kvalitet, W/ pilotljus

Hubbell Wiring Device-Kellems marinklassade, enpoliga, enkel-/dubbelgångsvippomkopplare är idealiska för att styra en eller två elektriska armaturer från en enda plats i bygg- och industriapplikationer. De har spadeterminaldesign för att optimera ledningsanslutningar över terminaler. Dessa vippomkopplare av marina kvalitet har antingen en växlingsmekanism för tillfällig kontakt för att ansluta fixturkretsarna när de trycks ned och koppla bort dem, så snart tryckkraften avlägsnas eller en röd kontrollampa för att signalera när lasten är i läge På.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?