Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51000.060.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 100mm Length, 25PK | AB7BJE 22TM57

APPROVED VENDOR M51000.060.0100 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 100 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BJE Modell: M51000.060.0100Korsreferens: 22TM57 / 42GL57

Få det Maj 22, Onsdag
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
340SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
DiameterM6
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd4mm
Head TypHex
Huvudets bredd10mm
Längd under huvudet100mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd18mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC18mm
Tråd storlek1mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5954
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.060.0100 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 100 mm längd, 25 PK
340SEK /packa