Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51000.300.0200 Insexskruv Rostfritt stål M30, 3.50, 200 mm | AB8TTE 29DJ38

APPROVED VENDOR M51000.300.0200 Insexskruv av rostfritt stål M30, 3.50, 200 mm

Finns i lager
Artikel: AB8TTE Modell: M51000.300.0200Korsreferens: 29DJ38 / 156M92

Få det Maj 20, Måndag
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
816SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM30 x 3.5
DiameterM30
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd18.7mm
Head TypHex
Huvudets bredd46mm
Längd under huvudet200mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd72mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC72mm
Tråd storlek3.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2996
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318152061
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.300.0200 Insexskruv av rostfritt stål M30, 3.50, 200 mm
816SEK /enhet