Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51000.360.0120 Sexkantskruv Rostfritt stål M36 x 4, 120mm | AB8TTG 29DJ40

APPROVED VENDOR M51000.360.0120 Insexskruv av rostfritt stål M36 x 4, 120 mm

Finns i lager
Artikel: AB8TTG Modell: M51000.360.0120Korsreferens: 29DJ40 / 42GM46

Få det Maj 20, Måndag
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
795SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM36 x 4
DiameterM36
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd22.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd55mm
Längd under huvudet120mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd78mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC78mm
Tråd storlek4mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318152061
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.360.0120 Insexskruv av rostfritt stål M36 x 4, 120 mm
795SEK /enhet