EATON 74111-serien medelstora fasta motorer


Eaton 74111-serien medeltunga kolvmotorer är hydrauliska kolvmotorer som används för att driva mekaniska belastningar. Dessa fasta motorer är lämpliga för tung hydraulisk utrustning (offshore & onshore), vinschar, fartygskranar och entreprenadutrustning.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
74111-DAC-01
17 344 SEK
RFQ
B
74111-DAF-01
15 677 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa medelstora kolvmotorer omvandlar pumpens hydrauliska energi till mekanisk energi.
  • Denna genererade mekaniska energi roterar motorns axel för att driva den mekaniska belastningen som är ansluten genom den för att driva utrustningen.

Funktioner

  • Eaton 74111-serien medeltunga fasta kolvmotorer har SAE-monteringsflänsar för högtrycksmotstånd och förhindrar axeln från extern belastning.
  • Dessa dubbelrotationsmotorer ger ett maximalt deplacement på 12.3 cu.cb/varv och levererar hastigheter upp till 4500 RPM.
  • De kommer med SAE O-ringsportar för maximal läckagesäker anslutning som tillåter inflöde på 64 l/min vid en nominell hastighet på 16.9 GPM.
  • Dessa kompaktdesignade motorer har ett kontinuerligt tillåtet hustryck på 1.7 bar.

Standarder och godkännanden

  • SAE

Vanliga frågor

Vad är renhetskravet för vätskor som används med Eaton 74111-serien med medelstarka kolvmotorer?

De kompatibla vätskorna bör överensstämma med ISO-renhetskoden 18/13 för att förhindra kontaminering.

Vilket är det maximala kontinuerliga nominella trycket för dessa medelstora kolvmotorer?

210 bar.

Vilket är det maximala viskositetsintervallet för Eaton 74111-serien med medelstarka kolvmotorer i ett hydraulsystem?

Den maximala viskositeten sträcker sig från 60 till 180 SUS vid normala driftstemperaturer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?