Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.030.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 16mm Length, 50PK | AB6ZPX 22TA67

APPROVED VENDOR M51010.030.0016 Insexskruv av rostfritt stål M3 x 0.50, 16 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB6ZPX Modell: M51010.030.0016Korsreferens: 22TA67 / 42GM51
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
98SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
DiameterM3
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd2mm
Head TypHex
Huvudets bredd5.5mm
Längd under huvudet16mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd16mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0016 Insexskruv av rostfritt stål M3 x 0.50, 16 mm längd, 50 PK
98SEK /packa