Spolkrokar

Filter

CALDWELL -

Spolkrok

StilModellKapacitetFri höjdPris (ex moms)
A82-5-4810,000 lb.38 "106 146 SEK
A82-5-3610,000 lb.37.375 "88 108 SEK
A82-5-6010,000 lb.38.5 "116 991 SEK
RFQ
A82-7.1/2-6015,000 lb.39 "156 550 SEK
RFQ
A82-7.1/2-4815,000 lb.38.25 "135 928 SEK
A82-7.1/2-3615,000 lb.37.5 "120 344 SEK
A82-10-6020,000 lb.41.375 "183 372 SEK
RFQ
A82-10-7220,000 lb.42.5 "238 609 SEK
RFQ
A82-10-4820,000 lb.41.25 "150 500 SEK
CALDWELL -

Smal spolhake

StilModellKapacitetFri höjdTotal breddPris (ex moms)
A82NC-5-2010,000 lb.32-13 / 16 "1.25 "26 095 SEK
A82NC-5-1610,000 lb.32-13 / 16 "1.25 "23 141 SEK
A82NC-1 / 2-121000 lb.18.5 "1 / 2 "13 110 SEK
A82-NC-1 / 2-81000 lb.18.5 "1 / 2 "12 426 SEK
A82NC-1-162000 lb.21.5 "1 / 2 "15 063 SEK
A82NC-1-82000 lb.21.5 "1 / 2 "12 731 SEK
A82NC-2-164000 lb.24-9 / 16 "3 / 4 "19 004 SEK
A82NC-2-84000 lb.24-9 / 16 "3 / 4 "15 541 SEK
A82NC-3.1 / 2-167000 lb.28.125 "1"21 523 SEK
A82NC-3.1 / 2-127000 lb.28.125 "1"18 707 SEK
StilModellKapacitetFri höjdTotal breddPris (ex moms)
A80H-1/2-12/131000 lb.22 "3.5 "18 984 SEK
A80H-1/2-6/131000 lb.19.125 "3.5 "16 320 SEK
A80H-1-8 / 162000 lb.22.625 "3.5 "22 476 SEK
A80H-2-10 / 184000 lb.26.125 "2"33 608 SEK
A80H-3.5-12 / 207000 lb.30.75 "2.5 "50 223 SEK
VESTIL -

CH-10-serien överliggande spolkrokar

StilModellMax. KäftöppningHöjdInre krok Dia.Min. Spole Insida Dia.KäftdjupLängdLyftkapacitetMax. Spole RadialPris (ex moms)
ACH-10-1215 7 / 8 "19 1 / 16 "13 "13 "8 13 / 16 "24 1 / 8 "1,000 Ibs13 "14 143 SEK
BCH-10-615 7 / 8 "13 1 / 16 "9"9"5"24 1 / 8 "1,000 Ibs13 "13 311 SEK
CCH-20-818 7 / 8 "15 1 / 16 "10 "10 "8 13 / 16 "27 1 / 8 "2,000 Ibs16 "14 395 SEK

Spolkrokar

Spolkrokar fästs på krankrokar och används för att lyfta stål eller andra lindade material. De har ett inbyggt styrhandtag för enkel spolpositionering och kan enkelt lyfta tunga eller tunga spolar

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?