Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51010.040.0025 Insexskruv Rostfritt stål M4 x 0.70, 25 mm Längd, 50PK | AB7ABT 22TE20

APPROVED VENDOR M51010.040.0025 Insexskruv av rostfritt stål M4 x 0.70, 25 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB7ABT Modell: M51010.040.0025Korsreferens: 22TE20 / 42GM62
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
109SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
DiameterM4
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd2.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd7mm
Längd under huvudet25mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd25mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.040.0025 Insexskruv av rostfritt stål M4 x 0.70, 25 mm längd, 50 PK
109SEK /packa