Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.050.0060 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 60mm Length, 50PK | AE7YEW 6BE21

APPROVED VENDOR M51010.050.0060 Insexskruv av rostfritt stål M5 x 0.80, 60 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YEW Modell: M51010.050.0060Korsreferens: 6BE21 / 42GM79
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
260SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
DiameterM5
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd3.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd8mm
Längd under huvudet60mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Trådlängd60mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.44
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0060 Insexskruv av rostfritt stål M5 x 0.80, 60 mm längd, 50 PK
260SEK /packa