Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51010.060.0020 Insexskruv Rostfritt stål M6 x 1, 20mm Längd, 50PK | AB7AKT 22TG06

APPROVED VENDOR M51010.060.0020 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 20 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB7AKT Modell: M51010.060.0020Korsreferens: 22TG06 / 42GM84
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
93SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
DiameterM6
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd4mm
Head TypHex
Huvudets bredd10mm
Längd under huvudet20mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd20mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3024
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0020 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 20 mm längd, 50 PK
93SEK /packa