Kondostrycksomkopplare är konstruerade för användning i luftkompressorer. Dessa tryckbrytare är gjorda i enlighet med CSA- och UL-standarder. De har en automatisk avkopplingsspak för att stänga av kompressorn och en avlastningsventil för att undvika att kompressorer startar under belastning. Dessa omkopplare har arbetstemperaturer mellan -22 grader Fahrenheit och 257 grader Fahrenheit och tål 35 bar maximalt utskärningstryck. De har kopplingskapacitet på upp till 7.5 kW och kan arbeta i en- och trefasströmförsörjning.