Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51010.060.0060 Insexskruv Rostfritt stål M6 x 1, 60mm Längd, 50PK | AB7BNN 22TN66

APPROVED VENDOR M51010.060.0060 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 60 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BNN Modell: M51010.060.0060Korsreferens: 22TN66 / 42GM92
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
162SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
DiameterM6
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd4mm
Head TypHex
Huvudets bredd10mm
Längd under huvudet60mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd60mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0060 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 60 mm längd, 50 PK
162SEK /packa