Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51010.100.0065 Insexskruv Rostfritt stål M10 X 1.50, 65mm Längd, 25PK | AB7BPT 22TN93

APPROVED VENDOR M51010.100.0065 Insexskruv av rostfritt stål M10 X 1.50, 65 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7BPT Modell: M51010.100.0065Korsreferens: 22TN93 / 42GN25

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

358SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
DiameterM10
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet65mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd65mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC65mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0863
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0065 Insexskruv av rostfritt stål M10 X 1.50, 65 mm längd, 25PK
358SEK /packa