Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.120.0025 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 25mm Length, 25PK | AB7BPW 22TN96

APPROVED VENDOR M51010.120.0025 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 25 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BPW Modell: M51010.120.0025Korsreferens: 22TN96 / 42GN31

Få det Maj 20, Måndag
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
253SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
DiameterM12
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet25mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd25mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8456
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0025 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 25 mm längd, 25 PK
253SEK /packa