INGERSOLL-RAND Nollförlust kondensatavlopp elektrisk


Filter
Förstärkare AC: 0.5 , Hölje: NEMA 4 , Hz: 60 , Max. Tryck: 233 psi , Drifttemp. Räckvidd: 35 till 120 grader F , Operationstyp: elektriska , Fas: 1
StilModellBody MaterialDjupTömningshastighetHöjdAntal inloppSpänningBreddPris (ex moms)
A
ENL 2 CCN-115V
Aluminium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "8 931 SEK
A
ENL 5 CCN-115V
Aluminium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "11 098 SEK
A
ENL 30 CCN-230V
Aluminium8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "22 293 SEK
A
ENL 100 CCN-230V
Aluminium9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "22304 23 / 32 "24 914 SEK
A
ENL 2 CCN-230V
Aluminium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "7 958 SEK
A
ENL 5 CCN-230V
Aluminium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "10 190 SEK
A
ENL 100 CCN-115V
Aluminium9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "28 930 SEK
A
ENL 10 CCN-115V
Glasfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "17 107 SEK
A
ENL 10 CCN-230V
Glasfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "15 497 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?