Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51050.025.0006 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.45X6, 50PK | AB7CXW 22TX95

APPROVED VENDOR M51050.025.0006 Insexskruv Standard rostfritt stål M2 x 0.45X6, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7CXW Modell: M51050.025.0006Korsreferens: 22TX95 / 42GP01
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
63SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM2-0.45
Drivstorlek2mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.4.5mm
Huvudhöjd2.5mm
Head TypStandard
Längd under huvudet6mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns85,000 till 150,000
Rockwell HårdhetB80 till C32
Tråd Dia.M2
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC6"
Tråd storlek0.45mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.022
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.025.0006 Insexskruv Standard rostfritt stål M2 x 0.45X6, 50PK
63SEK /packa