Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51050.040.0020 Hylsskruv Skruv Standard Rostfritt Stål M4 x 0.70X20, 50PK | AB7DPK 22UC61

APPROVED VENDOR M51050.040.0020 Insexskruv Standard rostfritt stål M4 x 0.70X20, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7DPK Modell: M51050.040.0020Korsreferens: 22UC61 / 42GP27

Få det Maj 20, Måndag
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
84SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7mm
Huvudhöjd4mm
Head TypStandard
Längd under huvudet20mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1314
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.040.0020 Insexskruv Standard rostfritt stål M4 x 0.70X20, 50PK
84SEK /packa