A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 2.000-In. SP: 8797 , CFM @ 2.500-In. SP: 7124 , Höjd: 39 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Djup: 34 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof Air-Over , Motortyp: Tre fas , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 16-1 / 2 " , Uttagshöjd: 34 7 / 8 " , Uttagsbredd: 34 7 / 8 " , Fas: 3 , Axel Dia.: 1" , Spänning: 208-230/460 , Hjuldiameter: 24 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutning , Bredd: 39 "
Kanalblåsare, 24 tum
Dayton 24-tums kanalfläktar levererar ren luft i industriella och kommersiella utrymmen och är idealiska för användning i insugs- och avgassystem, påfyllningssystem och retursystem. Den galvaniserade stålkonstruktionen och aluminiumhjulet (bakåtlutande) erbjuder extremt låga ljudnivåer vid högtryckssugningsoperationer. De har eftersmörjbara kuddblockslager som erbjuder förbättrad service och har även lager- och motorkåpor för att öka livslängden. De har paneler på varje sida för att ge snabb åtkomst till interna komponenter. Välj från ett brett utbud av kanal dessa centrifugalkanalblåsare, tillgängliga i 2, 3 och 5 HP effektklasser på Raptor Supplies.