Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51050.050.0016 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål M5 x 0.80X16, 50PK | AB7KGZ 23NN83

APPROVED VENDOR M51050.050.0016 Insexskruv Standard rostfritt stål M5 x 0.80X16, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7KGZ Modell: M51050.050.0016Korsreferens: 23NN83 / 42GP39
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
107SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.8.5mm
Huvudhöjd5mm
Head TypStandard
Längd under huvudet16mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1886
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.050.0016 Insexskruv Standard rostfritt stål M5 x 0.80X16, 50PK
107SEK /packa